2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7 電源100V50/60Hz1100W(最大) 本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230 天板寸法(mm)435×747 本体質量(kg)32.5(天板含む) 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時) 地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

電動でラクラク昇降。 微調整可能な無段階コントロールスイッチ。 昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ 電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。 移動に便利なキャスター付き。※積載時は移動しないでください
寸法(mm)270×350×1170(本体のみ/収納時)、1170×1240×H1230(天板装着/組立開脚時) 質量(kg)本体:32.5(天板含む)、天板:4.7 電源(V)100(50/60Hz) 電力(W)1100(最大) 天板寸法(mm)435×747 最大積載荷重(kg)120 上昇時間(秒)約48(高さ4m/100kg積載時) 高さ(m)最高/最低地上高:4.0/1.23
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷