断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用
適合サイズ1/4″(6.35mm)
全長(mm)2600
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合サイズ1/4″(6.35) 、 3/8″(9.53)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容ステンレス製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA)
全長(mm)(スプリングベンダー)2600
ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)93
質量(g)175
ベアリング8個
適合パイプ裸銅管、被覆銅管
適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1枚
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
14日以内出荷
関連キーワード