13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading 分解能(風速)0.1m/s 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃ 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(温度)±1.0℃ 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

イチネンTASCO交換用インペラー
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0% 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

イチネンTASCO風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360° 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5° 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1° 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

イチネンTASCO熱線式風速計
マイクロガラスビードサーミスターセンサー。 ポータブルで携帯式、プローブ先端が微風速を測定。 ダクト内測定に便利なセンサー固定アダプター付。 風量演算機能付。 便利な伸縮型ロッド 本体背面にマグネットフック付。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(風速)0.20~20.00m/s 、(風量)0~99.999m3/h セット内容熱線式風速計、キャリングケース、DC9V(006P電池)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)185×65×35、(伸縮プローブ部)275~985、(ケーブル)1000 質量(g)340(電池含む) 電源9V電池(アルカリ電池使用で約20~35時間) 精度(温度)- ±0 .5℃ for 0~45℃・±1.0℃ for -20~0℃・45~60℃、(風速)測定値±(5%+1dgt)、フルスケール±(1%+1dgt) 分解能(温度)- 0.1℃、(風速)0.01m/s、(風量)0.0001m3/h 機能バックライト、ホールド、最大値、最小値、平均値、 オートパワーオフ 使用環境温度(℃)-20~+50
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

イチネンTASCO伸縮ロッド
高所、狭所、窓の外等、離れた場所の計測を手軽に安全に行えます。
長さ(mm)225~1080
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

イチネンTASCOUSBケーブル
データロガーを備えたモデル(TA411RF、TA411RG、TA411RH)とPCを接続することで記録したデータをPCに転送することができます。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷