5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。 塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。 4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。 ※防爆構造にはなっておりません。 可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付 周波数(Hz)50/60 電源AC100V 電源コード(m)約1.8
1台
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO送風機用ダクト
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)5 材質PVC 質量(kg)3.9 口径(mm)300
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

イチネンTASCO送風機用ダクト
アルミダイキャスト製7枚羽根を使用しているので軽量。
全長(m)5 材質PVC 質量(kg)2.9 口径(mm)200
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

後頭部と首筋に風を送風。 後頭部と首筋の日差しをカット。
材質たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS 質量(g)126 寸法(幅W×高さH)(mm)220×160 連続運転時間(h)2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時) ファン外径(Φmm)75 使用電池単3電池×4本(別売) 風量(L/min)2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

電気制御機器の過熱状態から起る機能障害の防止に。 送風機やフロンガス等を使用した装置にくらべると衛生的でトラブルやメンテナンスの心配がありません。
最高使用圧力(MPa)0.3~0.7 吐出口径(Φmm)(冷気内径)12 接続口(高圧ホース)R1/4″
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)