31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 水平取付型。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。 小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。 4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル ローター種類ツーステージ モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

クラス最小最軽量2.95kgを実現。十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル。 オイル逆流防止機能付で真空ポンプ運転停止時のオイルの逆流を防ぎます。 大きなサイトグラスでオイルレベル、汚れが簡単に視認できます。
付属品専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター セット内容本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40(1.4CFM) 方式ローター:シングルステージ、ドライブ:ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×215×160 到達真空度(Pa)12.7(95ミクロン) ポート径5/16″フレア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワーを実現しました。 2ステージローターなので高真空が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)180/(50Hz)150 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~20HP(馬力)程度 モーター(W)370 排気量(L/min)180 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度7.5ミクロン オイル量(mL)(封入)約450
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体のみ 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)150(5.3CFM)/180(6.4CFM) モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

小型なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引きできます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミスとの飛散を防止しています。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)78/(50Hz)65 方式(ローター)ツーステージ式/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~15HP(馬力)程度 モーター(W)190 排気量(L/min)78 到達真空度15×10-3Torr(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)2880/(50Hz)2400 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)(封入)230
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(46L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(10ミクロン)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。 ガスバラスト弁付で、オイルの寿命を長くし、真空ポンプの性能を維持できます。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)46/(50Hz)38 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~10HP(馬力)程度 モーター(W)120 排気量(L/min)46 到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3200/(50Hz)2670 真空到達度10ミクロン オイル量(mL)(封入)250
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)355×127×287 モーターACモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)550 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
1個ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量で大排気量の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。
用途HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型 電源(V)100 仕様オイル逆流防止弁付、ガスバラスト弁付 タイプ2ポール型 排気速度(L/min)(60Hz)96/(50Hz)80 方式(ローター)油回転式・ツーステージ/(ドライブ)ダイレクト式 適合機器~20HP(馬力)程度 モーター(W)240 排気量(L/min)96 到達真空度1×10-2Torr(10ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)3420/(50Hz)2850 真空到達度10ミクロン オイル量(mL)(封入)約300
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル 大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル 超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)340(12CFM) 本体寸法(mm)414×152×307 本体質量(kg)約14.5 モーターDCモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)400 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル 真空ポンプケースセット(TA150GS) ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)355×127×287 モーターACモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)550 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
1個ほか
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83) 付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM) 方式ドライブ:ダイレクト式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130 ローター種類ツーステージ 適合機器~30HP(馬力)程度 モーター(W)390 排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355 オイル量(mL)約500 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。 オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様ローター方式:ツーステージ、ドライブ方式:ダイレクト式、オイル封入量:約500mL、吸入ポート径:5/16"フレア 付属品変換アダプター5/16"メス×1/4"オス(TA159P-4)、専用オイル セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)10.9 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)180(6.4CFM)60Hz、150(5.3CFM)50Hz モーター(W)390 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル 真空ポンプケースセット(TA150GS) 大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル 超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL 電源(V)100(50/60Hz) 排気速度(L/min)340(12CFM) 本体寸法(mm)414×152×307 本体質量(kg)約14.5 モーターDCモーター ポンプ2ステージ モーター定格出力(W)400 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

TASCO(タスコ)真空ポンプ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL 方式ドライブ:ダイレクト式 モーター100V(50/60Hz)、550W モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) サイズ(mm)355×127×287 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア ローターツーステージ
1個ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TASCO(タスコ)真空ポンプ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル。高い真空性能と信頼性のある2ステージローターを搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。強制的にオイルを循環し、高効率と高耐久性を両立。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル560mL セット内容本体のみ 寸法(mm)355×127×287 質量(kg)約12.7 容量(mL)オイル封入量:約440 電源(V)100(50/60Hz) モーター(W)550 排気量(L/min)165(5.8CFM)(50Hz)、198(7.0CFM)(60Hz) 到達真空度2.0Pa(15ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″(フレア) ローター方式:ツーステージ
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。 封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。 防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。 内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。 光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。 平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型 種別フロートボール式空気逆流防止弁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)真空ポンプ
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L 適合オイル封入量:約830mL セット内容本体+ケース(TA150GS) 質量(kg)約14.5 方式ドライブ:ダイレクト式 モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター 排気量(L/min)340(12CFM) モーター回転数(min-1[r.p.m])2700 サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W) 到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン) ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア ローターツーステージ
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)300 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約450 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4) 電源(V)100V(50Hz/60Hz) 排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz) 方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式 モーター(W)250 到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン) モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) オイル量(mL)(封入量)約400 ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)空調部材
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
1セット
249 税込274
当日出荷

ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。 ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×10パック)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。 ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー
1セット(2個×5パック)
889 税込978
5日以内出荷

ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー 入数2個×5セット(10個)
1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様小型(5.6kg)なのに78L/minの大排気量。 10HP程度のパッケージエアコンが楽々真空引できます。 新方式オイル逆流防止弁付。 オイルが劣化しにくいガスバラスト弁機能付です。 金属メッシュフィルター採用でオイルミストの飛散を防止しています。本体+ケース(TA150CS)ローター方式ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

仕様ルームエアコンから中型パッケージエアコンまで幅広い用途に適しています。 超小型軽量(10kg)で大排気量(96L)の真空ポンプです。 逆流防止弁付なので、従来、新冷媒サイクルを問わず使用できます。 ガスバラスト弁が付いているので、オイルが汚れにくいポンプです。本体+ケース(TA150CS)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン) 仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷