仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様工具類やアウトドア用品などの収納に便利です。 パーツケース(TA981MB~MB-3)が6個ちょうど入ります。 サイズ…545×379×322mm
寸法(mm)545×379×322
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様超高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。347×167×119
寸法(mm)347×167×119
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様通常のガンでは不可能な幅3.5mmの狭い隙間まで充填可能。 先細プラスチックノズル5本(外径3.5mm×長さ8.5cm) プラスチック製(ただしアダプター[缶取付口]部分は金属製)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
バンパーグレード樹脂を採用し耐久性に優れた、割れや破損に強い工具ボックス。
優れた「耐寒性」。低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いボックスです。
本体の両サイドにミニケース(TA981MB-11、MB-12)が、6ヵ所掛けられるフッカーがあり、作業時に便利です。(TA985SD-725のみ)
材質ポリプロピレン
仕様ガンノズル先端や接続部の洗浄に。 容量…500g TA907BR-10用クリーナー
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
仕様テープ吊り付き 丈夫です。 サイズ…200×220mm 最高級グローブ皮使用 2段腰袋 最大ベルト幅63mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。 材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様家庭用冷蔵庫修理時に冷凍庫内バケットごと入れて、解氷までの時間を延ばすことができます。 折りたたみ可能で収納スペースが1/3ですみます。 サイズ…W700×H500×D500mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ガラ袋をかぶせてゴミ袋として使える! 強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立。 床を傷めないゴム足付き。 持ち運びに便利な肩ひも付き。 使わない時は、両サイドのバックルをロックし、コンパクトに。 サイズ…Φ350×650mm(収納時は約160mm) 材質…本体:ポリエステル(内側PVCコート処理)、バンド・バックル:ポリプロピレン、 スプリング:ワイヤー鋼鉄線
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様エアコン洗浄後の水切りに 落ち葉・ホコリなどを瞬時に吹き飛ばします。 各種機械の隙間にたまったホコリ等の吹き飛ばしに便利です。 作業後の小さなゴミの集塵に便利です。 電源…AC100V 50/60Hz 電流…5.6A 定格消費電力…550W 定格使用時間…30分 無負荷回転数…3,000~13,000min-1(回転/分) 風量…2.8min3/min 本体サイズ…210×170×200mm 質量…本体1.8kg コード…2芯 5.0m 絶縁構造…二重絶縁
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
仕様SDS仕様の本体で丸シャンクのビットが使えます。 ハンマードリル本体の打撃を停止し回転のみの使用ができます。 13mmシャンク用
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様収納力抜群の大型工具箱!便利な両開き。フタも外せる、踏み台にもなる、腰掛ける事も可能。 質量…2.6kg 耐荷重…613kg ハンドル引っ張り強度…122kg 中皿付き 仕切一枚付き465×333×322
適合TA110VF、TA110XZ用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×490×270
ポケット7ヶ所
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様本体は軽くて丈夫なアルミ製。 コーナー部材は衝撃に強い「ラウンド加工」を施しました。 付属品に鍵が2ヶ付いています。 サイズ(外寸)…175×120×120mm(内寸)…160×105×105mm
寸法(mm)175×120×120
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様スティール製400×230×100
寸法(mm)400×230×100
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
仕様作業工具・スプレー缶などがスッキリ納まるボックス型の手提げタイプ収納袋です。 中にTA873TC-1が2つ並べて入ります。 サイズ…W340×D270×H270mm 本体質量…約340g 最大収納重質量…約10kg
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ