36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドの送り戻しが、レバー操作一発でできます。
適合サイズ(銅管)1/2″~1-1/2″ まで 適合A515、TA515S、TA515E用
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース 寸法(mm)241×57×44 質量(g)35g(電池抜き) 温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66 精度(mm)±13 湿度範囲5~90%(不凝式) 電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込) 探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷


特殊樹脂製なので銅管を傷つけることがありません。1/4″~7/8″兼用
適合サイズ1/4″~7/8″兼用
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷


各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷


1セット
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各シリーズの消耗部品等、アフターも万全の体制を整えています。 ご相談ください。
軸径(Φmm)12
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=4D用 銅管直径の4倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7K、ベンダー用シュー1 / TA515-8K、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9K、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10K、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12K、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
559,800 税込615,780
3日以内出荷

直管ベンダーのお宝市限定セット 曲げ半径R=3D用 銅管直径の3倍
セット内容手動式直管ベンダー(三脚付) / TA515、ベンダー用シュー7/8 / TA515-7J、ベンダー用シュー1 / TA515-8J、ベンダー用シュー11/8 / TA515-9J、ベンダー用シュー11/4 / TA515-10J、ベンダー用シュー11/2 / TA515-12J、ベンダー用ガイド7/8X1 / TA515-78S、ベンダー用ガイド11/8X13/8 / TA515-103S、ベンダー用ガイド11/4X11/2 / TA515-204S 適合管径7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-1/2"
1セット
559,800 税込615,780
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<セット内容> 。手動式直管ミニベンダー(TA515MB)。ベンダー用シュー7/8″(TA515MB-7)。ベンダー用シュー1″(TA515MB-8)。ベンダー用シュー11/8″(TA515MB-9)。ベンダー用シュー11/4″(TA515MB-10)。ベンダー用ガイド3/4″・7/8″(TA515MB-67S)。ベンダー用ガイド1″(TA515MB-80S)。ベンダー用ガイド11/8″(TA515MB-801S)。ベンダー用ガイド11/4″(TA515MB-802S)。三脚スタンド(TA515MB-D)。ケース(TA985RS-2)
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。 施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。 ラッキングに最適です。
適合TA515EG,TA515E,TA515用 曲げ角度(最大)180°
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg)11.5 加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580 材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

90°曲げライン入り&リバースアダプター付き! コンパクトにすべてを収納!
セット内容本体、リバースアダプター、シュー(1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~7/8"兼用) 全長(mm)320 質量(kg)3.9 適合サイズ1/4"~7/8"(6.35~22.23mm) 曲げ角度(°)なまし銅管:最大90
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アルミガイドシューで、焼きなまし後すぐに加工できます。なまし銅管専用 3/8″~7/8″(9.53~22.23mm)最大曲げ角90°本体全長325mm
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660 質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm)(三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300 曲げ角度(最大)180° 差込角(inch)1/2 曲げ半径(mm)R=4D 適合管(銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm)310 対応材質なまし銅管専用 ケース寸法(mm)450×120×300 曲げ角度90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2 適合管径7/8"~1-1/8"
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

セット内容手動式直管ミニベンダー / TA515MB、ベンダー用シュー7/8" / TA515MB-7、ベンダー用シュー1" / TA515MB-8、ベンダー用シュー11/8" / TA515MB-9、ベンダー用シュー11/4" / TA515MB-10、ベンダー用ガイド3/4"・7/8" / TA515MB-67S、ベンダー用ガイド1" / TA515MB-80S、ベンダー用ガイド11/8" / TA515MB-801S、ベンダー用ガイド11/4" / TA515MB-802S、三脚スタンド / TA515MB-D、ケース / TA985RS-2 適合管径7/8"~1-1/4"
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷


仕様2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。ガイドローラーにより、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。3/8″曲げ半径23.8mm全長360mm
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷