チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス
対応冷媒種別R22、R12、R502
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアオス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
銅パッキン付、1個入。
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアメス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
対応冷媒種別R410A/R32
最高使用圧力(MPa)4.2
最高圧力(MPa)(試験)6.3
流体温度(℃)-30~130
許容周囲温度(℃)130以下
最高使用圧力(MPa)2.8
耐圧(MPa)4
流体温度(℃)-35~90
許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
寸法(inch)1/4
寸法(mm)6.35
全長(mm)165
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
寸法(inch)1/2
寸法(mm)12.7
全長(mm)190
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
用途R410A用
接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス
対応冷媒種別R410A/R32
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
寸法(inch)3/8
寸法(mm)9.53
全長(mm)165
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
寸法(inch)5/8
寸法(mm)15.88
全長(mm)200
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
寸法(inch)3/4
寸法(mm)19.05
全長(mm)200
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32
接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
全長(mm)56
寸法(inch)3/4
寸法(mm)19.05
全長(mm)135
最高使用圧力(MPa)3.6
耐圧(MPa)5.4
流体温度(℃)-40~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
接続口径(inch)1/4ロウ付
対応冷媒種別R410A/R32
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)
対応冷媒種別R410A/R32用
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用
仕様出口側5/16フレアサービスポート付
寸法(inch)(入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
対応冷媒種別新冷媒R410A用
仕様出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)6.3
気密試験圧力(MPa)4.2
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)113
ねじUNF【フレアねじ】7/16-20
適合銅管外径(mm)6.35
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24
全長(mm)118
ねじUNF【フレアねじ】5/8-18
適合銅管外径(mm)9.52
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ