鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1
付属品スペア替刃1枚
全長(mm)128
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
付属品スペア替刃1枚
全長(mm)120
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径3/16"~11/8"(4~28)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。
ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。
増し締めせずに切断可能。
切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。
太径スムーズハンドル搭載。
ハンドル内替刃入り。
この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで)
スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。
ブレードシャフト内スプリング内蔵。
ニッケルコーティングブレード。
標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133
適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
適合管外径(インチ)1/8~3/4
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)93
質量(g)175
ベアリング8個
適合パイプ裸銅管、被覆銅管
適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。
ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。
標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141
適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
標準装着刃(TA560A-1)
全長(mm)162
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
刃が非常に薄く、ハンドルが軽いため最高の作業性を発揮します。
付属品スペア替刃1枚
全長(mm)145
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径3/16"~15/8"(5~45)
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FE-1) 適合鋼管外径…5/8″~23/8″(15.88~60.33mm) 全長…230~296mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
キャピラリーチューブのような細い銅管も切断できます。
付属品スペア替刃1枚
鋼管最大肉厚(mm)3
適合銅管径1/8"~5/8"(3~16)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
肉厚(mm)最大3
適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58
適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現。対象物に切り込みやすいホローグラインド加工。切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング。刃の特殊形状により部材の割れを低減
仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで
商品タイプ本体
1丁
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。
標準装着刃(TA560AF-10)
切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。
スプリング内蔵式。
多少変形した銅管でも切断可能です。
スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。
なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5
適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様ローラーと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管を切断できます。・標準装着刃(TA560FD-1) 適合鋼管外径…3/16″~11/8″(4.76~28.58mm) 全長…77mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
1枚
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
直管ベンダー使用時の必需アイテム。
長尺銅管の曲げ加工支持に最適。
1人でもラクラク作業。
折りたたみ式だから現場での移動も容易。
大型ローラーで作業性を向上。
1/4″~3/4″まで、6本のベンダーが入ります。
外寸(mm)900×225×130
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽く、シャープな切れ味のチューブカッター
高品質なカッター刃:シャープな切れ味で高耐久(スペア替刃1枚付属)
ボールベアリング内蔵:ベアリング装着のため、切断が容易。
アルミニウム合金ボディ:軽量で持ち運びにも便利。
適合管径外径:1/8"~1-1/4"
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
軽く、シャープな切れ味のチューブカッター。【高品質なカッター刃】。・シャープな切れ味で高耐久。・スペア替刃1枚付属。【ボールベアリング内蔵】。・ベアリング装着のため、切断が容易。【アルミニウム合金ボディ】。・軽量で持ち運びにも便利
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-50~120
適合パイプ径(Φmm)6~25
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。
ガラス、セラミックス等にも使用可。
冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。
硬化後は通常通りシステムを使用できます。
(耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114
耐圧(MPa)3.1
耐熱温度(℃)177
適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等
危険物の類別非危険物
硬化時間約30秒
接着時間(秒)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。
キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。
自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。
適合銅管にワンタッチでジャストフィット。
握り易く回し易い円形ボディー。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。
スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。
国土交通省仕様銅管非対応。
関連キーワード
1
2
3
次へ