14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
仕様●サイズ(Φ):9.52×6.35●※画像は代表画像です アズワン品番67-3118-66
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷


同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。 ナットは新冷媒2種対応です。
仕様異径タイプ
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチネンTASCO2重管温度計直型
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50 長さL(mm)感知部:50 取付ネジ径R1/2
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

イチネンTASCO2重管温度計L型
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50 取付ネジ径R1/2
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCO2重管温度計直型
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)【感知部】75 温度範囲(℃)0~+50 取付ネジ径R1/2
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

イチネンTASCO2重管温度計L型
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm)感知部:50 温度範囲(℃)-20~50
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+50 長さL(mm)感知部:100
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~+100 長さL(mm)感知部:100
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

イチネンTASCO2重管温度計直型
表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃)0~50 長さL(mm)感知部:25 取付ネジ径R1/2
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
1本
9,798 税込10,778
当日出荷