737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32 接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm)56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
付属品UV識別ゴーグル×1 全長(mm)430 寸法(Φmm)(センサーライト)10 使用電池LR44×3 フレキシブル部(mm)310
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

針付ベースがスライドして銅管に穴をあけるので、針が折れにくい構造です。
用途TA173C用
1個
899 税込989
当日出荷

用途R22、R12、R502用 内径(Φmm)5 外径(Φmm)11 接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 常用圧力(MPa)5.5 仕様ムシ押し付 対応冷媒種別R22、R12、R502用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

R410A色のピンクの帯を入れています。
用途R410A、R32 接続口5/16フレア 対応冷媒種別R410A・R32 仕様シールキャップ付 取付ねじW26、山14
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷

フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a
規格FC3 付属品銘板シール 仕様フロートセンサー付 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針の内径が大きく、さらに針裏面に穴があいて流通量を大きくしているので、回収時間を短縮できます。
用途TA173C用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

チッソボンベ側がメスの場合、調整器との間に取付けます。 仏式容器(メス)を独式(オス)に変換。
仕様W22山14オス×W23山14オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

充填冷媒名は白色で5cm2以上で表示しなければなりません。(法的要件)
入数白5本
1袋(5本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途R23ボンベ用 対応冷媒種別R23 接続径1/4フレアオス 付属品パッキン、シールキャップ 取付ネジ径(ボンベ)W22×山14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)24 仕様フロートセンサー無し 付属品銘板シール 質量(kg)約14.8 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)311×580 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1セット(30枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(6個)
449 税込494
当日出荷

ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス 高さ(mm)53
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TA110VF フルオロカーボン回収装置(クワトロ) TASCO(タスコ) 動画あり
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷

10~20kgボンベ用(12~24L) 環境温度60℃下でも長時間ボンベの温度上昇を抑制できます。 上部蓋裏のネットポケットへ凍らせた保冷剤等を入れれば更に長時間の保冷が可能です。 バッグ底部にはボンベを楽に取り出せるベルトがついています。
付属品取手2ケ所付、ボンベ引き抜き用踏みベルト2ケ所付、内部底補強用樹脂板入 材質強化ターポリン 寸法(Φ×高さH)(mm)350×630
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

内部にニッケルメッキ処理を施しましたので、従来のパーカライジング処理に比べ、ボンベ内部の耐触性が飛躍的に向上した為、再生用の冷媒回収に最適です。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 寸法(mm)576×Φ310 質量(kg)約16.1 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

タイプチッソブロー用 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])最高/0.5(5) 一次側圧力(MPa)ゲージ/0~16(0~160kgf/cm2) 二次側圧力(MPa)ゲージ/0~1(0~10kgf/cm2)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く) 付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー 質量(kg)16.8 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430 騒音値(dB)63 機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能) コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス 真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg) 接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売) 回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー 質量(kg)19.5 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270 付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。 回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)] 回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなど コンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス 真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧) 接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売) 回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
1台ほか
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

回収効率を向上させる大口径3/8"フレア仕様!。寸法…580H×311Φmm 。質量…約15kg。内容積…24L(20kg) 。規格…FC3。耐圧試験圧力…5.0MPa 。付属品…銘板シール
内容積(L)24(20kg)
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

TASCO(タスコ)一般回収ボンベ
回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
内容積(L)116(100kg) 回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 質量(kg)約51.2 規格FC3 寸法(Φ×高さH)(mm)355×1385 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)