水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長(mm)136
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)5/8
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様UL、CSA認証品
寸法(mm)15.88
全長(mm)167
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
外径(Φmm)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
仕様フレアタイプUL、CSA認証品
寸法(mm)12.7
全長A(mm)157
温度範囲(℃)-45~65
最高使用圧力(MPa)4.68
寸法F(mm)67
寸法E(mm)97
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード