10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンTASCO酸素調整器
使用ガス酸素 ねじ径(2次側)M16P1.5 型式・種類(1次側)関東形(メネジ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)(1次側)0~25、(2次側)0~1.6
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

イチネンTASCO酸素調整器
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(メネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器) 使用ガス酸素
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

イチネンTASCO酸素調整器
仕様ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2)2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2)調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2)一次側ネジ形…関東形(オネジ)ケージプロテクター付無(逆火防止器) 使用ガス酸素
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

イチネンTASCO酸素調整器
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)付 使用ガス酸素
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イチネンTASCO酸素調整器
仕様ゲージプロテクター付 ゲージ圧…1次側0~25MPa(0~250kgf/cm2) 2次側0~2.5MPa(0~25kgf/cm2) 調整圧力…0.1~0.99MPa(1~9.9kgf/cm2) 一次側ネジ形…関西形(オネジ)無 使用ガス酸素
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

転倒防止チェーン(2ヶ所)付。 サンソ・チッソ用ボンベ(10Lまでのボンベ)保管・移動用に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(車体)165×1100 使用車輪(Φmm)150 使用ガス酸素
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷


簡単操作。 残時間表示(電池寿命が一目でわかります)
付属品単4アルカリ乾電池1本 寸法(mm)65×64×22(D25:突起部含む) 測定範囲(サービスレンジ)0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) 質量(g)75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池1本 表示方式液晶デジタル(手動バックライト) 連続使用時間(時間)5000以上(無警報時20℃) 機能電池残量表示、 ピークホールド機能、 ピーク値メモリ機能、警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 応答時間20秒以内 検知原理隔膜ガルバニ電池式 対象ガス酸素 指示精度(測定範囲にて)±0.5vol%(JIS T 8201に準拠) 防爆構造本質安全防爆発構造(ExibⅡ BT3)申請中、-10~+40℃、95%RH以下(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー、赤色ランプ点滅、LCD表示、振動 警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 採取方式拡散式
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ケース付。
仕様(作業RH)1~95%(結露無き事) 電源単3アルカリ電池4個 感度3g/年 センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整 機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き 電池寿命(時間)13 寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年 調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によって リセット1秒 検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP) 反応速度(秒)1 プローブ長(mm)330 作業温度範囲(℃)0~50
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷

セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm)515×258×155 容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。) 能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、 最高温度(℃)3000 ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH) ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付) 溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ 火口溶断:1本 総質量(kg)8.5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷