オープンタイプミニ溶接機(TASGASHYPER)イチネンTASCO翌々日出荷
狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)寸法(mm)515×258×155能力ロウ付:50Φ最高温度(℃)3100総質量(kg)9.8