2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOマルチスキャナー
探知したい対象物に応じて4種類のモード。 壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付) 90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。 壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。 探知できるもの、できないもの 壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。 感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。 探知できる建材 木の床(Deep Scanモードで) 木製基礎上のリノリウム ベニヤ板上の石膏ボード 壁紙が貼られた壁(乾いている場合) 厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm 電池9Vアルカリ電池×1 使用環境温度(℃)4~+49
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷