146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(5個)
429 税込472
当日出荷


1セット(5個)
409 税込450
当日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)9.53 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/8フレア
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンTASCO配管修正ツール
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm)275 質量(g)340 適合銅管径1/4,3/8,1/2,5/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3 仕様モリキューラ15g入 全長(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)12.7 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)200
1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)(銅管)60
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷


バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm)75
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114 耐圧(MPa)3.1 耐熱温度(℃)177 適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等 危険物の類別非危険物 硬化時間約30秒 接着時間(秒)90
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。 100メッシュ。 日本製。
全長(mm)180
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆銅管の曲げ加工に。
セット内容スチール製スプリングベンダー3/8″・1/2″・5/8″各1、収納アルミケース(TA984FA) 全長(mm)(スプリングベンダー)2600 ケース寸法(mm)390×310×110
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)6.35 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/4フレア
1個
2,898 税込3,188
欠品中

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)12.7 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)1/2フレア
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)19.05 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)3/4
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)15.88 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)5/8フレア
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)9.53 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)3/8
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)15.88 全長(mm)130 メッシュ100 寸法(inch)5/8
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1セット(3個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1セット(3個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
仕様フレアタイプ 寸法(mm)19.05 最高使用圧力(MPa)4.5 メッシュ100 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法(inch)3/4フレア
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
寸法(mm)25.4 全長(mm)180 メッシュ100 寸法(inch)1
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ3 仕様モリキューラ10g入 全長(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法1/4×Φ2.1 仕様モリキューラ7g入 全長(mm)130 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1セット(3個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
寸法(inch)1/4 長さ(mm)110 耐圧試験圧力(MPa)5 気密試験圧力(MPa)3
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)