7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ 質量(kg)7 本体寸法(mm)155×270×125 曲半径RR=4D(銅管直径の4倍) 適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″ 曲げ角度(°)180
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。 17mmソケット付。
セット内容ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ 長さ(mm)(ラチェットレンチ)420~660 質量(kg)(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4 高さ(mm)(三脚)550~790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)670×330×300 曲げ角度(最大)180° 差込角(inch)1/2 曲げ半径(mm)R=4D 適合管(銅管)1/2H
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)本体/21、三脚/9 高さ(mm)三脚高(使用時)/740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度最大180度 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍) 適合銅管径1/2~1 3/4
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷