サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。
ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付
取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。
ガラス、セラミックス等にも使用可。
冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。
硬化後は通常通りシステムを使用できます。
(耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114
耐圧(MPa)3.1
耐熱温度(℃)177
適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等
危険物の類別非危険物
硬化時間約30秒
接着時間(秒)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。
サービスポートのついていない機器に使用します。
耐圧側用、HFC耐用素材使用。
適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
関連キーワード