サイズ(inch)3/4(Φ19.05mm)
入数(個)1
設計圧力(MPa)12
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
サイズ(inch)3/4×7/8
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
サイズ(inch)1/2×3/4
入数(個)1
設計圧力(MPa)8
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…19.05用
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4
入数(個)1
設計圧力(MPa)12
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2
入数(個)1
設計圧力(MPa)12
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)6.5
気密試験圧力(MPa)4.3
設計圧力(MPa)4.3
銅管を中に差し込んで曲げます。
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…19.05用
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
1パック5ヶ入。サイズ…3/4″(19.05)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
銅管サイズ…3/4″(19.05)
適合管径3/4″(19.05)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
CO2銅管用継手
形状エルボ
設計圧力(MPa)8
材質銅
形状エルボ
入数10
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
新冷媒2種対応ナット
フレアネジのネジ径変換に
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
新冷媒2種対応ナット
新冷媒2種対応ナット
適合銅管径3/4"(19.05mm)
取付ねじR3/4"
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
関連キーワード