175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用 適合サイズ1/4″(6.35mm) 全長(mm)2600
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.5 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24 ストローク(mm)接続:10.5 全長(mm)126 入数(個)1 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
全長(mm)30 穴径(Φmm)2.1 取付ネジ径(フレア)1/4"
1セット(5個)
499 税込549
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)145 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1個
859 税込945
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)164 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32 ストローク(mm)接続:13.7 全長(mm)145.2 入数(個)1 適合銅管外径(mm)12.7
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
489 税込538
5日以内出荷

1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付) タイプチッソ用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

新冷媒2種対応ナット
適合サイズ(銅管)1/4"(6.35) 仕様1/4"フレアナット×2、1/4"フレアオス×2、1/4"フレアオス(ムシ付)
1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)