「銅管なまし 直管」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)本体/21、三脚/9
高さ(mm)三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)410×140×220
曲げ角度最大180度
曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径1/2~1 3/4
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容本体、テーブルクランプ
質量(kg)7
本体寸法(mm)155×270×125
曲半径RR=4D(銅管直径の4倍)
適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)180
2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。
各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
関連キーワード