仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。
ガラス、セラミックス等にも使用可。
冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。
硬化後は通常通りシステムを使用できます。
(耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm)10×114
耐圧(MPa)3.1
耐熱温度(℃)177
適合流体フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等
危険物の類別非危険物
硬化時間約30秒
接着時間(秒)90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。
アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。
銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”まで
クランプ径(Φmm)6~30
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。適合管外径…1/2″~21/8″(10~54mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)1/2~21/8(10~54)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。
バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。
電動ドリルが使用できる六角軸付。
特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm)
適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)
全長(mm)93
質量(g)175
ベアリング8個
適合パイプ裸銅管、被覆銅管
適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード