「銅管12.7」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa)6.5 気密試験圧力(MPa)4.3 設計圧力(MPa)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用 全長(mm)2600
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





1個
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用 全長(mm)2600
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

バリ取りをしないとガス漏れをおこす可能性があります。 バリ取りは大事な作業です。リーマーがあればきれいにバリ取りができます。 電動ドリルが使用できる六角軸付。 特別に硬めた多重なブレードできれいな仕上り。
適合管外径(インチ)1/2″~2-1/8″(12.70~53.98mm) 適合パイプステンレス鋼管、銅管、鋼管、樹脂管、アルミ管
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

業界初のレバー式 曲げ半径R=4Dベンダー。配管強度保持のためRを大きくとりました!。CO2用肉厚銅管に対応…CO2用肉厚銅管は通常よりも厚みがありますがTA540Fシリーズは必要な力を均一にかけるため、精密な曲げを実現します。180°曲げにも対応…緩やかな曲がりが振動・経年による配管損傷のリスクを軽減します。特に180°曲げにおすすめです。※ガイドに”L”、および”R”マークはついておりません。
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm) 全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)。※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵 寸法(mm)387×167×268 質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8 電源(V)単相200 消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz) 揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz) 信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/2"(12.70mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷