38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様1/4"銅管付 長さ(mm)(銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


なまし銅管専用。 シューおよびガイドが特殊樹脂ですから、銅管を傷つけることがありません。 なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 リバースアダプター装着で逆曲げが可能です。
適合サイズ1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) セット内容本体、シュー(1/4″、5/16″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″)、ガイド(1/4″~5/8″兼用)、ガイド(3/4″~7/8″兼用)、リバースアダプター 全長(mm)(本体)340 曲げ角度(最大)90°
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。
タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発。スプリング内蔵型チューブカッター。 ブレードシャフト内部にスプリングを内蔵。 増し締めせずに切断可能。 切れ味・耐久性抜群。チタンコーティング刃採用。 太径スムーズハンドル搭載。 ハンドル内替刃入り。 この1本で4~32mmの銅管に対応しました(従来タイプは28mmまで) スプリング内蔵型のため、銅管へ余分に刃が食い込みません。 ブレードシャフト内スプリング内蔵。 ニッケルコーティングブレード。 標準装着刃(TA560BF-10)
全長(mm)133 適合サイズ(裸銅管)1/8″~1-1/4″(4~32mm)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2) タイプインチ 適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。
全長(mm)250 接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス 適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

屈曲偏平率(メーカー計測値):91%以上。 空調銅配管の手曲げによる、配管の座屈を防止できます。 誰でも簡単なRの曲げ加工ができ、見栄えもよくできます。
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂、真鍮/ニッケルメッキ(シャフト部分) 適合銅管径1/4″(6.35mm)×3/8″(9.52mm)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:1/4"(6.35mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(5個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm) 全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

イチネンTASCOチューブカッター
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141 適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1/2″~13/4″の曲げ加工も電動だからラクラク行えます。三脚は標準装備されておりません。 。シュー・ガイドは別売りです。適応銅管材質…なまし銅管、1/2H銅管。適応銅管サイズ…4D:1/2″~13/4″、3D:7/8″~15/8″。曲げ半径…R=4D(銅管直径の4倍)、R=3D(銅管直径の3倍)。最大曲げ角…180°(角度自動設定)。本体サイズ…540×185×360mm。本体質量…38kg。電源…100V、50/60Hz、550W
1台
779,800 税込857,780
翌々日出荷

カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。 セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース 適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面・外面のバリ取りができます。ステンレス管から銅管までスムーズなバリ取り、キレイな仕上り。
適合銅管径1/4インチ~13/8インチ(6~35mm)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

セット内容CO2マニホールド本体 25MPa圧力計×真空計[入数1]、CO2用1.5mチャージホース G1/4″ネジ30°フレア[入数2]、ボンベ口 W22-14×G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ用ジョイント G1/4″オスフレア30°[入数1]、チャージバルブ 1/4″銅管用[入数1]、SUSフェルールセット 1/4″銅管用SUS製[入数1]、真空用1.5mチャージホース UNF7/16″45°フレアメス バルブ付[入数1]、アルミケース 450×330×150(mm)[入数1]
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様1台2役の機能(ラチェット切断・回転切断) 壁際・平行配管もOK。・標準装着刃(TA560FA-1) 裸銅管…1/4″~7/8″(6.35~22.23mm) 被覆銅管…1/4″~1/2″(製品外径23mmまで) 空調・給水給湯用の裸銅管および被覆銅管の切断。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イチネンTASCO油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90° 全長(mm)310 ケース寸法(mm)450×120×300
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

イチネンTASCOチューブカッター
仕様バリ取り用ナイフ・スペア用替刃を内蔵してます。 ワンタッチ式で銅管をクランプできるクイックアクション機能付です。・標準装着刃(TA560BC-1) 適合銅管外径…1/4″~23/8″(6.35~60.33mm) 最大肉厚…3mm スペア替刃1枚付 全長…191mm バリ取り用ナイフ付
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:3/4"(19.05mm) 仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)本体/21、三脚/9 高さ(mm)三脚高(使用時)/740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度最大180度 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍) 適合銅管径1/2~1 3/4
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。 1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。 建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。 キャスター付三脚。 シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ1/2″ ~1-3/4″ セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)(本体)21、(三脚)9 高さ(mm)(三脚使用時)740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…3/16″~11/4″(4.76~31.75mm) 全長…150mm
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOチューブカッター
刃を交換するだけでステレンス管用としても使用できます。 切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。 標準装着刃(TA560A-1)
全長(mm)162 肉厚(mm)(最大)3 適合銅管径3/16″~1-3/4″(4.76~44.45mm)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

仕様ローラと刃部にベアリングを採用(摩擦抵抗が少ない)し、軽くシャープな切れ味のカッターです。 裸銅管・被覆銅管兼用。・標準装着刃(TA560KA-1) 適合銅管外径…1/4″~15/8″(6.35~41.28mm) 全長…174mm
1個
9,598 税込10,558
14日以内出荷