1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)ソーラーパネル
TA616PD・TA616PH用ソーラーパネル
用途ポータブル電源の充電に 寸法(mm)【展開時】1837×765【折りたたみ時】500×765 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)ー10~65 最大出力(W)220 IP等級IP66 出力ポート【DC7909コネクタケーブル(2m)】×20V×1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷