1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ミクロンまで測定可能な高性能デジタル真空計です。 任意に設定した真空度に到達した地点でランプが点灯します。 Lowバッテリー表示機能。 オートオフ機能付。 多少の冷凍機油が付着しても大丈夫な熱電対センサー採用。
接続口径1/4フレアメス 付属品専用ケース、電池006P×1 測定範囲1-20000 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)9(006P)電池 精度(大気~1000ミクロン)指示値±5%/(1000~100ミクロン)指示値±3%/(100~1ミクロン)指示値1.5% センサー熱電対式圧力センサー 機能オートオフ(10min)、設定真空値到達表示ランプ 電池寿命(時間)15 反応速度(秒)(サンプリング)4回 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×85×38 ケーブル長(cm)最大150(巻きコード) 表示切替(可能単位)micron(ミクロン)、Torr(トール)、mTorr(ミリトール)、mmHg(ミリエイチジー)、mBar(ミリバール)、Pa(パスカル)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷