一体形成型フレーム(オール鉄製)。電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。屋外用…防雨型。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…7.2kg。コンセント個数…4個(防雨型四ツ口コンセント)。防雨キャップ付。コード長…30m
仕様防雨キャップ付
質量(kg)7.2
コンセント個数4個(防雨型四ツ口コンセント)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付
質量(kg)8.0
コンセント個数3個(一体モールド形成)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様適用ケーブルサイズ…VCTF 1.25mm2× 2芯、1.25mm2× 4芯、1.25mm2
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用。可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 。600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)。全長252mm。質量610g
全長(mm)252
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
外皮、内皮を別に剥くことができます。
全長(mm)180
質量(g)350
適合電線VVF(VA線)、EM600VEEF/F
適合寸法(mm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯
商品タイプ本体
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様電線仕様…VSRF2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…2.56kg 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付10m
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 定格…接地2P 15A/125V 電線長…10m(極太3.5mm2電線) 電線色…黒 電線種…SVCT3.5mm2×3芯 質量…3.1kg アース…ポッキンプラグ
コード長さ(m)10
特性アース付
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様コンセントパネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができます。 ポッキンプラグ 電線仕様…VCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.9kg30m
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
仕様マルチ部分3方向全てに抜け止め機能がついており接続する電源コードが抜けにくい構造になっています。 太いソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性や屈曲性に優れ、衝撃にも強くなっています。 ポッキンプラグを採用しておりますので、2P・3Pどちらの差し込み口にもご使用いただけます。 定格…15A・125V 電線仕様…S-VCT3C×2.0mm2×3芯 色…電線:黄/両端:青 質量…2.0kg10m
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.9kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付30m
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
仕様おそろしい漏電からあなたをガード 電気機器の漏電をコンセント側で遮断します。 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。 3芯タイプ 2芯タイプにも対応 定格電圧…100V 動作時間…0.1秒(高速形) サイズ…112×50×53mm 質量…0.75kg15mA仕様地絡保護専用
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード