新冷媒2種対応ナット
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35
アズワン品番65-5704-22
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様エアコン洗浄後の水切りに 落ち葉・ホコリなどを瞬時に吹き飛ばします。 各種機械の隙間にたまったホコリ等の吹き飛ばしに便利です。 作業後の小さなゴミの集塵に便利です。 電源…AC100V 50/60Hz 電流…5.6A 定格消費電力…550W 定格使用時間…30分 無負荷回転数…3,000~13,000min-1(回転/分) 風量…2.8min3/min 本体サイズ…210×170×200mm 質量…本体1.8kg コード…2芯 5.0m 絶縁構造…二重絶縁
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード