「5mm 銅管」の検索結果
仕様1/4Fナット付
寸法(mm)Φ3×1.8
適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。
スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。
回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。
刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。
チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。
標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1
TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
全長(mm)50
電動ドライバドリルに接続可能!作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。
左に廻しながらぬいて下さい。
銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用
全長(mm)2600
電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー。内面・外面のバリ取りができます。40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。インパクトドライバでは使用できません。適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)。対象パイプ…銅管、ステンレス管
適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
銅管サイズ…1 3/8″。適応銅管最大肉厚(mm)…通常時1.10、TA515M-D使用時1.85。曲げ半径…139.7mm
適合管径(Φinch)1-3/8
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
カラフルなヘッドでサイズの視認性抜群。人間工学に基づいたハンドルで使い心地も抜群。なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。
用途なまし銅管の拡管作業用に。
セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(1/4”、3/8”、1/2”、5/8”、3/4”、7/8”、1”、1 1/8”)、収納ケース
適合銅管径1/4”~1 5/8”(6.35~41.28mm) ※オプションヘッド使用時
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)。最大肉厚…3mm。内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)。全長…154.5mm。標準装着刃(TA560A-1)
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
新冷媒2種対応ナット
新冷媒2種対応ナット
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
適合銅管径5/16"(7.93mm)
セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)
全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)
長さ(mm)(銅管)75
1セット(3個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。
新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付)
長さ(mm)75
1セット(3個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
主に寒冷地や寒暖差の激しい所でも配管や高温から低温の差が激しい冷媒回路でフレアナットねじ部の水滴や水分をナット内部溝穴より外部に出すことにより結露や割れを防止します。
適合サイズ銅管:5/8"(15.88mm)
仕様穴は3ヶ所
1セット(3個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様ダイスの交換のみで、45°フレア、スウェイジングが可能です。 油圧式なので軽いハンドル操作でスムーズに加工。 つば出し用ゲージ、ローラーの追加によりフレキシブルチューブのつば出しにも対応。 メタルケース付き。 サイズ…本体/200×250×65mmゲージ(パイプ支持具)/67×200×16mm 質量…本体/1450g、ゲージ/590g 適用パイプ銅管…1/4″、3/8″、1/2″、5/8″、3/4″ 新冷媒R410A対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷