「PA機器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L
適合オイル封入量:約830mL
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)約14.5
方式ドライブ:ダイレクト式
モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター
排気量(L/min)340(12CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])2700
サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレア
ローターツーステージ
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル
大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル
超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)340(12CFM)
本体寸法(mm)414×152×307
本体質量(kg)約14.5
モーターDCモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)400
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル
真空ポンプケースセット(TA150GS)
大型機器対応のプロフェッショナルモデル…最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ最上位モデル
超高真空モデル…到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
仕様吸入ポート径:1/4"、3/8"、1/2"フレア、オイル封入量:約830mL
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)340(12CFM)
本体寸法(mm)414×152×307
本体質量(kg)約14.5
モーターDCモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)400
到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
到達真空度1.0Pa(7.5ミクロン)
仕様2ポールモーター仕様で小型軽量、ハイパワー(180L/min)を実現しました。 2ステージローターなので高真空(1.0Pa)が得られ、冷凍・冷蔵機器から空調機器まで幅広くご使用いただけます。 オイル逆流防止弁付なので、新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC、CFC)の区別なく使用できます。本体+ケース(TA150ES)ローター方式油回転式・ツーステージ式ドライブ方式ダイレクト式
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード