カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • ガスチャージ機器(12)
  • 空調・電設資材(101)
    • フレア式継手(2)
    • 機器用チャージホース(16)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(9)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 美浜(1)
  • 昭和自動車(1)
  • メキシケム(3)
  • アサダ(36)
  • エスコ(40)
  • デンゲン(30)
  • JTC(18)
  • SMC(50)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アネスト岩田(24)
  • アールウィズエイチ(19)
  • ワザアリツールズ(15)
  • ロビネア(ROBINAIR)(11)
  • リークラボ・ジャパン(11)
  • UVIEW(ユービュー)(9)
  • アズワン(8)
  • 日野自動車(8)
冷媒の種類
  • FC1(1)
  • R12(11)
  • R22(36)
  • R32(15)
  • R134a(83)
  • R404A(57)
  • R407C(53)
  • R407H(4)
  • R410A(35)
  • R448A(4)
  • R449A(4)
  • R452A(4)
  • R463A(2)
  • R463A-J(2)
  • R500(7)
  • R502(9)
  • R507A(43)
  • R1234yf(7)
  • R1234ze(4)
  • その他(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルオロカーボン再生装置 イチネンTASCOフルオロカーボン再生装置イチネンTASCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置洗浄、再生をスムーズに行えます回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(中間接続用)イチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCOカーエアコンクイックジョイントイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
カーエアコンクイックジョイント イチネンTASCOカーエアコンクイックジョイントイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用接続口径ホース:1/4"フレア対応冷媒種別R134a
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1個(15mL×6本)
5日以内出荷
冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(15mlX6本)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg内容量(本数)…15mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO蛍光剤(0.89mlX6本)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個(0.89mL×6本)
翌々日出荷
冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg内容量(本数)…0.89mL(6本)対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22代表的な冷凍機油・スニソGSシリーズ対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A代表的な冷凍機油・ダイヤモンドフリーズMA32R・ジグレスRB・フレオールアルファ・スニソSLシリーズ対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 代表的な冷凍機油・バーレルフリーズ32S対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 代表的な冷凍機油・ダフニーハーメチックPS ・ND-8代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置カーエアコンキットイチネンTASCO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
キット内容冷媒回収装置(TA110XZ)×11/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×21/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2回収機用ワゴン(TA111WA)×1R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
バルブ付ホースアダプタ-(緑) イチネンTASCOバルブ付ホースアダプタ-(緑)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
R134a用M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス
対応冷媒種別R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレアボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)圧力計/連成計…TA141DH×2適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様イチネンTASCO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(クワトロ)イチネンTASCO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO冷媒回収装置(ツインサンダー)イチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(5/16接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
取付ねじ(マニホールドポート)5/16フレア、(チャージホース)5/16フレア付属品アダプタ1/4フレア、M10P1.5(R134a用)各1付
真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO真空ゲージキット(1/4接続)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)240cm黄 片側90°イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)長さ(cm)240角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° イチネンTASCOチャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°イチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合R134a用長さ(cm)150角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホース(R134a)100cm黄 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)100cm黄 片側90°イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)長さ(cm)100角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホース(R134a)100cm赤 片側90° イチネンTASCOチャージホース(R134a)100cm赤 片側90°イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1長さ(cm)100角度(°)(チャージホース片側)90
カーエアコン用クイックジョイント1/4フレア イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイント1/4フレアイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
取付ねじサイズ(ホース)1/4″フレア
カーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75 イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイントM12XP1.75イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種類高圧用取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCOカーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
高精度リークテスター イチネンTASCO高精度リークテスターイチネンTASCO
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
予約販売
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO耐圧兼用チャージバルブ(M10)イチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス全長(mm)73
チャージホースセット(R134a)240cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)240cm 片側60°イチネンTASCO
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)240セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
チャージホースセット(R134a)150cm 片側90° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)150cm 片側90°イチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)90
チャージホースセット(R134a)150cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)150cm 片側60°イチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)150セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
チャージホースセット(R134a)100cm 片側60° イチネンTASCOチャージホースセット(R134a)100cm 片側60°イチネンTASCO
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)長さ(cm)100セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)角度(°)(チャージホース片側)60
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付) イチネンTASCOR135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)イチネンTASCO
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物
カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCOカーエアコン用ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら