カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(81)
- 測定用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- エスコ(34)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(34)
- アサダ(24)
- BBKテクノロジーズ(17)
- testo(テストー)(6)
- SMC(5)
- 因幡電工(4)
- デンゲン(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(4)
- AGC(3)
- ダイキン工業(3)
- 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- プロステップ(3)
- TSC(旧多久販売)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- JTC(2)
- タカトテクニカ(2)
- ブランドをもっと見る
「R22 冷媒」の検索結果

R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 セーフティファスター
イチネンTASCO¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。用途R22、R12、R500、R502用
R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
R22・R12 サービス缶バルブ
イチネンTASCO(19件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途R22、R12用仕様シールキャップ付接続口1/4"フレアオス(ホース接続口)対応冷媒種別R22・R12危険物の類別非危険物
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
HC冷媒サービス缶
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個(100g)当日出荷冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。高さ(mm)135内容量(g)100
R22・R12・R502 バルブ付ホースアダプター
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。用途R22、R12、R502用適合R22・R12・R502接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷振動吸収機能付(針の震えがありません。) R12、R22、R502飽和温度目盛付 0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付用途R22、R12、R502用外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.4
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
R22・R12・R502 1/4ショートチャージホース
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷フレアタイプ圧力計をセットすることにより、ゲージマニホールドなしでも簡単に圧力が測れます。 その他、いろいろな用途に使用でき、とても便利なホースです。用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)長さ(cm)30常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 1/4チャージホース用ムシ押金具
イチネンTASCO¥769税込¥8461パック(6個)当日出荷スプリング機構の板状になっていますのでホース金具の内面をしっかり押さえます。冷媒流通量に影響の少ない構造になっています。用途R22、R12、R502用
R22・R12・R500・R502 ボンベアダプタ3/8フレア
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R22、R12、R500、R502用仕様パッキン付、シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口3/8"フレアオス対応冷媒種別R22・R12・R500・R502
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R22、R12、R502用仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
小型冷媒回収装置 ケース付き
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
冷媒クーリングユニット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
冷媒回収装置(ツインサンダー)
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 68Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502専用ゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 サイトグラス付マニホールド 80Φゲージ
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502専用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用接続ポート径(マニホールド本体)(ホース)1/4フレア
R22・R12・R502 ゲージホース
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷用途R22、R12、R502用接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/8NPT(メス)ゲージ側色黄使用圧力(MPa)~3.0対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22・R12・R502接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ
イチネンTASCO¥21,980~税込¥24,178~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
R22・R12・R502 高精度圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~1.5
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
蛍光剤(15mlX6本)
イチネンTASCO¥41,980税込¥46,1781個(15mL×6本)当日出荷冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。