小型冷媒回収装置 ケース付き
最小・最軽量クラスの回収装置登場!
小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!
キャリングケース付(TA110SC-6)
- 付属品
- 1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト
- 質量(kg)
- 9.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~39
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 本体寸法(mm)
- 245(H)×310(W)×240(D)
- 回収能力(g/min)
- JIS B 8629:190、R410A(気体):235
- 回収可能冷媒
- R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
- コンプレッサー
- 700W(0.9HP)ツインオイルレス
- 到達真空度(MPa)
- 連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ



















