32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32 適合低圧側 取付ねじ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様全キットケース付き タイプ【連成計・圧力計】低圧側:ー0.1~1.8MPa(TA141NA)、高圧側:ー0.1~3.8MPa(TA140NA) 取付ネジ径ゲージ:1/8NPT チャージホース92cm(赤・青・黄)(TA134FN) 接続ポートホース:1/4フレア(TA124ZA-1)
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計…ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース92cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA134AA)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN) 取付ねじゲージ:1/8″(NPT) 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH) 接続ポートホース:1/4″(フレア)
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ 本体のみ
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
20,980 税込23,078
翌々日出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
82,980 税込91,278
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。ボールバルブ式マニホールドボディ(TA124K-11)。圧力計/連成計…TA141DH×2。適用…冷暖兼用
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様…Φ80高・低圧ゲージ。付属品…1/4″92cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド。特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R448A、R449A、R404A。仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷

この1式で蛍光剤とランプ、注入工具(R410A用、R404A&R407C用、R22用)のすべてを揃えたコンプリートキットです。最も簡単・スピーディな蛍光剤の注入方法であり、冷媒ガスの追加充填、ゲージマニホールド、その他工具などは必要ありません。〈キット内容〉。紫外線ランプ1式:TA434ET。エステルオイル用蛍光剤:TA434EV-1×1本(4.6kg~11.3kg)。エーテルオイル用蛍光剤TA434EV-2×1本(4.6kg~11.3kg)。インジェクター×1個。POE用注入ホース×1本 。PVE用注入ホース×1本。R410A用アダプター×1個。チャージバルブ(5/16フレア)×1個 。チャージバルブ(1/4フレア)×1個。蛍光剤クリーナー:TA434CR-3×1個
1式
75,980 税込83,578
5日以内出荷

関連カテゴリ