108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

プロパン・ブタン配合。 最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率を実現。 プロパン含有率を大幅UP。 低温域にも対応。 高カロリー仕様で連続使用時間を大幅に延長。 安心の逆さ使用対応。
長さ(m)1 内容量(g)200
1個
529 税込582
当日出荷

狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用 火口♯100、♯200、♯315
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)TAS GAS HYPER
プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。
内容量(g)230
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容チッソ調整器(TA380D-1)、チッソ流動弁、テーパーノズル、ケース ケース寸法(mm)385×202×140 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/ 4″~3/ 8″用
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様グリップがにぎりやすいです。 全長…435mm 質量…530g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷


先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

TASCO(タスコ)調整器
ねじ径(ボンベ側)W22-14山/ナット式、(テーパーノズル)1/2”~3/4”用、(ホース側)M16P1.5 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0~25
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

小型・軽量・圧力調整済。そのうえ操作が簡単。 火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。
仕様●ホース接続:ネジ式●サイズ(mm):850×400×280●質量(kg):27●サンソボンベ(L):容量3.4(0.5m3)●アセチレンボンベ(L):容量3.6●酸素・アセチレン用ホース(m):各5●溶接火口:#1、#2●切断火口:#1、#2 アズワン品番67-5823-78
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

仕様溶接、切断作業にこれ1台!ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

使用ガスアセチレン 仕様火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g アセチレン・サンソ用 火口…#100、#140―
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

TASCO(タスコ)TAS MAPPガスボンベ
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分プロピレンガス 内容量(g)400
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5 質量(kg)1.55(ケース含む) 全高(mm)200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
5日以内出荷

狭い場所でも取り回ししやすいコンパクトヘッド&ショートサイズハンドル
全長(mm)250 質量(g)370 火口#100、#200、#300
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎 フレキシブル部(mm)105
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m)2.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…380mm 質量…480g 火口…♯50、♯70、♯100、♯140、♯200―
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 全長(mm)230 能力(ロウ付)5/8″ まで(常温) 最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ低塩素
1個(150g)
2,498 税込2,748
当日出荷

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状リング炎 フレキシブル部(mm)98
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式。サイズ…850×400×280mm。質量…27kg。サンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)。アセチレンボンベ…容量3.6L。酸素・アセチレン用ホース…各5m。溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2。付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…310mm 質量…300g 火口…♯10、♯16、♯25、♯40―
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

使用ガスアセチレン 仕様全長…435mm 質量…490g 火口…#200、#225、#250、#315、#400、#450、#500―
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷