カテゴリ

  • 作業工具(138)
  • 空調・電設資材(68)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,604)
  • エスコ(2,837)
  • BIGM(丸山製作所)(933)
  • マキタ(634)
  • ホンダ(492)
  • 黒田精工(472)
  • コガネイ(445)
  • omron(オムロン)(214)
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • リヒトラブ(175)
  • メディアカバーマーケット(139)
  • INAX(LIXIL)(137)
  • 大阪魂(124)
  • IDEC(和泉電気)(119)
  • ダイヤトレンド(116)
  • 旭精工(107)
  • サンクリエイト(106)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-7」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付ホースアダプタ-(緑) イチネンTASCOバルブ付ホースアダプタ-(緑)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
R134a用M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス
対応冷媒種別R134a
フレアジョイント イチネンTASCOフレアジョイントイチネンTASCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(3個)
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フラットノーズプライヤー イチネンTASCOフラットノーズプライヤーイチネンTASCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
薄型スパナ イチネンTASCO薄型スパナイチネンTASCO(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
商品構成単品
チョークライン用チョーク イチネンTASCOチョークライン用チョークイチネンTASCO
659税込725
1個
当日出荷
高精度トルクレンチ イチネンTASCO高精度トルクレンチイチネンTASCO(10件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
校正証明書付
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
ピンポンチセット イチネンTASCOピンポンチセットイチネンTASCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用
4サイズバルブキーレンチ イチネンTASCO4サイズバルブキーレンチイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコンのサービスポート開閉用に。
全長(mm)140サイズ1/4"×3/8"、3/16"×5/16"
パーツケース イチネンTASCOパーツケースイチネンTASCO
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
引廻し鋸 イチネンTASCO引廻し鋸イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャピラリーチューブ イチネンTASCOキャピラリーチューブイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)20
コンベックス イチネンTASCOコンベックスイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長さ(m)5仕様スケール裏面は通常スケールを1.41(√2)倍した値の早見表! 2mまで折れない耐曲構造!離れた目標物もラクラク測定。 両面目盛付き(表:通常スケール、裏:√2倍) トリプルストッパー付 ナイロンコート仕上げ5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5
超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) イチネンTASCO超ロング首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様歯数…72枚12.7mm×628mm
コードリール イチネンTASCOコードリールイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT 2.0mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V コンセント個数…4個 質量…7.0kg 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
コードリール(極太3.5mm2仕様) イチネンTASCOコードリール(極太3.5mm2仕様)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…4個 質量…7.0kg20m
JIS認証ニッパー イチネンTASCOJIS認証ニッパーイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様握りやすい樹脂グリップ 落下防止安全ロープ穴付き JIS規格認証商品150切断能力|(鉄線)2.0Φ切断能力|(銅線)3.0Φ寸法(mm)150
パワーグリップスタビードライバー イチネンTASCOパワーグリップスタビードライバーイチネンTASCO
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)成型樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)82質量(g)40グリップ径(Φmm)34材質(軸)構造用鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
金切りバサミ(テスキーU型) イチネンTASCO金切りバサミ(テスキーU型)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
4サイズバルブキーレンチ(72ギア) イチネンTASCO4サイズバルブキーレンチ(72ギア)イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様72ギア採用で、狭い場所でも作業が楽に行えます。 サイズ …1/4″×3/8″、3/16″×5/16″ (四角)
JIS認証ラジオペンチ イチネンTASCOJIS認証ラジオペンチイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様握りやすい樹脂グリップ 落下防止安全ロープ穴付き JIS規格認証商品150切断能力 (鉄線)1.6Φ切断能力 (銅線)2.6Φ寸法(mm)150
TA747NE用替刃 イチネンTASCOTA747NE用替刃イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
仕様TA747NE用
コンベックス イチネンTASCOコンベックスイチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
長さ(m)5.5仕様455mmピッチ表示付 落下防止用ベルトホルダー付 目盛仕様…メートル目盛 弾性樹脂で本体をガード 強力磁石付爪仕様 5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル
コンベックス(プロテクター付) イチネンTASCOコンベックス(プロテクター付)イチネンTASCO
3,598税込3,958
1個
当日出荷
長さ(m)5.5仕様455mmピッチ表示付 目盛仕様…メートル目盛 ストッパー、大型ベルトクリップ付 ショックアブソーバー付 5.5m幅25mmテープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5
QCソケット ダブル アウトスライド イチネンTASCOQCソケット ダブル アウトスライドイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
軸交換式ソケット イチネンTASCO軸交換式ソケットイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
欠品中
ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。 使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。
材質クロムモリブデン寸法(mm)19.8×19.8×104質量(g)117適合軸(mm)6.35ソケットサイズ(mm)10×13
トルクレンチケース イチネンTASCOトルクレンチケースイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内部スポンジフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×75×205適合TA771シリーズ 1/4~5/8""
ダブルヘッドトルクレンチ イチネンTASCOダブルヘッドトルクレンチイチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
欠品中
全長(mm)300ナットフレアナット:1/4.3/8(冷凍サイズ)アズワン品番65-1788-49
スーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付) イチネンTASCOスーパーボールレンチセット(トリプルハンドル付)イチネンTASCO
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
ボールポイントでありながら先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。サイズ…91×272×26mmセット内容…1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/トリプルハンドル
QC六角軸変換アダプター イチネンTASCOQC六角軸変換アダプターイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35差込角(mm)12.7(1/2″)
電工ハサミ イチネンTASCO電工ハサミイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ イチネンTASCOアルミ立型ラチェット式モーターレンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
R410A専用高精度トルクレンチ イチネンTASCOR410A専用高精度トルクレンチイチネンTASCO
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
校正証明書付
用途R410A専用種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き
全ネジ用ナット早回しビット イチネンTASCO全ネジ用ナット早回しビットイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様お手持ちのインパクトドライバーに取付けて手軽に作業。 ナットの前後に障害物があっても使用可。 全ネジ施工前、施工後のナット取付作業も楽々。 サイズ…全長75mm、外径Φ58mm、シャフト幅6.35mm 質量…100g 適合ナットサイズ…W 3/8、W 1/2、M10
ショックレスハンマー イチネンTASCOショックレスハンマーイチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様ハンマーの打撃による、手に与える衝撃を緩和します。
強力ニッパ イチネンTASCO強力ニッパイチネンTASCO
6,298税込6,928
1丁
当日出荷から4日以内出荷
クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8") イチネンTASCO高精度トルクレンチセット(1/4"・3/8")イチネンTASCO(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
新冷媒・従来冷媒機器兼用セットです。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771CS(ケース)
ラチェットアクショントルクレンチ イチネンTASCOラチェットアクショントルクレンチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
ナットから先端を外すことなくラチェットレンチのように締めることができます。 先端は鍜造品のため磨耗による劣化がありません。
種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器
QCソケット シングル イチネンTASCOQCソケット シングルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)