カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「a-732-8」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • モバイルホルダ マキタ

    モバイルホルダ

    マキタ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
  • レイル(L) ガイド (S0) MAZDA(マツダ)

    レイル(L) ガイド (S0)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • フイリシングルダリア 横浜ディスプレイミュージアム

    フイリシングルダリア

    横浜ディスプレイミュージアム
    359税込395
    1本
    9日以内出荷
    材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)60花径(cm)13
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    89税込98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
  • (1A08)ラベル、フユーズカバー コーシヨン MAZDA(マツダ)

    (1A08)ラベル、フユーズカバー コーシヨン

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • (G8A01)フエンダー,リア ニッサン

    (G8A01)フエンダー,リア

    ニッサン
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
  • SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED ベン

    SUSポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED

    ベン
    489,800税込538,780
    1台
    90日以内出荷
    材質SUS形式ポンプレリーフ用接続ねじ込み使用流体液体バルブ種類逃し弁
  • SFポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED ベン

    SFポンプレリーフ弁【ネジ込・レバー無】 SL8ED

    ベン
    369,800税込406,780
    1台
    90日以内出荷
    材質SF形式ポンプレリーフ用接続ねじ込み使用流体液体バルブ種類逃し弁