カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(76)
- 測定用品(6)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(15)
- AMPHENOL(146)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- KHK(小原歯車工業)(131)
- MAZDA(マツダ)(1,407)
- omron(オムロン)(163)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- RS PRO(133)
- SMC(1,530)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- エスコ(472)
- スバル(343)
- トヨタ(396)
- ニッサン(336)
- ホンダ(360)
- マルヤス電業(368)
- ミツビシ(375)
- メディアカバーマーケット(115)
- 三木プーリ(293)
- 三菱ふそう(636)
- ブランドをもっと見る
「a22」の検索結果

クイックボールバルブ
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
フレアエルボアダプター
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
フレアメスアダプター
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様日本製 フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4″側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。 1ヶ入1/4″F(ムシ押し付) × 1/4″F(ムシ押し付)
フレアアダプター(エルボタイプ)
イチネンTASCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷90°のエルボ型寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
クイックボールバルブ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
クイックボールバルブアダプタ
イチネンTASCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押し付)×5/16フレアオス
R410A/R32用クイックボールバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32用クイックバルブ
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/8”
イチネンTASCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/2”
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)117温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/2ロウ付
CO2用サイトグラス 3/8"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/8″(Φ9.52)設計圧力(MPa)13
R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ(エルボタイプ)
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)47対応冷媒種別R410A/R32
CO2用サイトグラス 5/8"
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)5/8″(Φ15.88)設計圧力(MPa)13
CO2用サイトグラス 1/4"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
サイトグラス(ロウ付タイプ)1/4”
イチネンTASCO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)133温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)1/4ロウ付
フレアメスアダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
サイトグラス(ロウ付タイプ)5/8”
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)5/8ロウ付
サイトグラス(ロウ付タイプ)3/4”
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付全長(mm)131温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5寸法(inch)3/4ロウ付
CO2用サイトグラス 3/4"
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)131温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)3/4″(Φ19.05)設計圧力(MPa)13
バルブ付ホースアダプター(R410A/R32)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様ボールバルブ付接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100対応冷媒種別R410A/R32
CO2用サイトグラス 1/2"
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/2″(Φ12.7)設計圧力(MPa)13
R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)57対応冷媒種別R410A/R32
フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
ドライヤ(フレアタイプ) 1/4”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)6.35全長(mm)122温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-052寸法(inch)1/4対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32