カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 空調・電設資材(8)
  • 切削工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(1,568)
  • MAZDA(マツダ)(1,478)
  • トヨタ(378)
  • BIGM(丸山製作所)(289)
  • SMC(272)
  • ニッサン(248)
  • ミツビシ(236)
  • KOA(204)
  • スバル(158)
  • ホンダ(116)
  • Panasonic(パナソニック)(89)
  • 京セラ(79)
  • 三菱ふそう(76)
  • ノーブランド(70)
  • Festo(65)
  • 日東工業(59)
  • 新ダイワ(42)
  • IDEC(和泉電気)(41)
  • azbil(旧:山武)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a52」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクリーマー イチネンTASCOクランクリーマーイチネンTASCO(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
適合銅管径1/4″~3/4″
エキスパンダヘッド イチネンTASCOエキスパンダヘッドイチネンTASCO(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
エキスパンダヘッド1/4 イチネンTASCOエキスパンダヘッド1/4イチネンTASCO(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
スクレーパー イチネンTASCOスクレーパーイチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様手に持ちやすい六角ハンドルのスクレーパーです。 付属刃…TA520AA-10(1本) 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂
クランクリーマー用替刃 イチネンTASCOクランクリーマー用替刃イチネンTASCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
適合銅管径1/4″~3/4″
スクレーパー イチネンTASCOスクレーパーイチネンTASCO
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
重切削対応のスクレーパーセットです。付属刃…TA520AA-10、11、12 各1本対象材…鉄・アルミ・銅・真鍮・鋳物・樹脂内径Φ11~
油圧エキスパンダー イチネンTASCO油圧エキスパンダーイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
油圧式かつ握りやすい設計が生み出す、パワフルな作業性油圧式のため簡単に拡管作業が可能大口径の銅管に最適狭所作業に便利なコンパクト設計で使いやすい片手でラクラク操作できるので作業者の負担軽減と高い作業性 拡管能力…なまし銅管3/8"~1-5/8"(オプション使用時)
寸法(inch)3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8
エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCOエキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
TA525VA、TA525VB用オプション
エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCOエキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)イチネンTASCO
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
TA525VA、TA525VB用オプション
標準付属ヘッド イチネンTASCO標準付属ヘッドイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
エキスパンダ イチネンTASCOエキスパンダイチネンTASCO
102,000税込112,200
1台
4日以内出荷
作業完了まで約12秒!ワンプッシュで拡管作業が完了する充電式エキスパンダー
仕様拡管方法:電動油圧式シリンダーポンプ方法セット内容エキスパンダ本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1 1/8)、リチウムイオン電池、急速充電器、収納ケース質量(g)(本体のみ)1400、(電池セット時)1550電源リチウムイオン電池(7.2V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体のみ)219×209×67、(電池セット時)252×209×67拡管能力なまし銅管3/8~1 5/8(オプション使用時)
エキスパンダーヘッド1.1/4" イチネンTASCOエキスパンダーヘッド1.1/4"イチネンTASCO
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
寸法(inch)1-1/4
エキスパンダーヘッド1.1/2" イチネンTASCOエキスパンダーヘッド1.1/2"イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
寸法(inch)1-1/2
エキスパンダーセット イチネンTASCOエキスパンダーセットイチネンTASCO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
仕様ツイスト&ロックシステムでヘッドを簡単に脱着可能(従来のねじ込み式ヘッドも使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCOエキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)イチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
TA525VA、TA525VB用オプション
サイズ15/8″
エキスパンダヘッド(TA525、TA525B、TA525HY、TA525PM用) イチネンTASCOエキスパンダヘッド(TA525、TA525B、TA525HY、TA525PM用)イチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
適合サイズ2-1/8″
チタン刃スクレーパー イチネンTASCOチタン刃スクレーパーイチネンTASCO
2,188税込2,407
1個
4日以内出荷
仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
スクレーパー イチネンTASCOスクレーパーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ポピュラーなペンタイプのスクレーパーです。 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
電動式油圧エキスパンダ イチネンTASCO電動式油圧エキスパンダイチネンTASCO
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
仕様ガンタイプなので複数の拡管作業をスピーディに行えます。 油圧エキスパンダーガン(TA525EH-1B) 専用電動油圧ポンプ(TA525EH-1P) 拡管能力…3/8″~13/4″(9.53~44.45Φ)なまし銅管専用 専用電動油圧ポンプ 30MPa、自動圧力解除機能付。 熱交換器の溶接時管末拡管用として工場等で広く使用されています。セット内容
外バリ用替刃 イチネンTASCO外バリ用替刃イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
TA520CK用オプション品
適合銅管径1/4″~5/8″(外面取り)
オプションヘッド イチネンTASCOオプションヘッドイチネンTASCO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
油圧L型エキスパンダセット イチネンTASCO油圧L型エキスパンダセットイチネンTASCO(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!! 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
アルミエキスパンダ(本体のみ) イチネンTASCOアルミエキスパンダ(本体のみ)イチネンTASCO
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
エキスパンダ本体のみ
アズワン品番65-1788-60
エキスパンダ本体のみ イチネンTASCOエキスパンダ本体のみイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。 拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。 小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です。 拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力(なまし銅管)3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1-1/8″、1-1/4″、1-5/8″、1-3/4″、1-7/8″、2″、2-1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
チタン刃スクレーパー替刃 イチネンTASCOチタン刃スクレーパー替刃イチネンTASCO
2,298税込2,528
1パック(2個)
5日以内出荷
仕様用途・銅管、アルミ管用内面取用適合機種TA520AF
エキスパンダーアダプタ イチネンTASCOエキスパンダーアダプタイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
525Cにアダプターを装着することで2″以上のヘッドを使用できます。
スクレーパー替刃 イチネンTASCOスクレーパー替刃イチネンTASCO
4,298税込4,728
1パック(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スクレーパー替刃 10本入 イチネンTASCOスクレーパー替刃 10本入イチネンTASCO
7,598税込8,358
1袋(10本)
5日以内出荷
仕様●用途:内周 ・表裏両面角・鋭角 ・片刃右回り●適合機種:TA520AB,TA520AC,TA520AG●入数:10アズワン品番65-9076-32
エキスパンダーヘッド イチネンTASCOエキスパンダーヘッドイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
油圧ポンプ イチネンTASCO油圧ポンプイチネンTASCO
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
油圧エキスパンダーラム イチネンTASCO油圧エキスパンダーラムイチネンTASCO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
仕様質量…1.3kg 使用最高圧力…30.0MPa
スクレーパー イチネンTASCOスクレーパーイチネンTASCO
2,688税込2,957
1個
8日以内出荷
仕様最も一般的なスクレーパーです。 付属刃…TA520AA-10 対象材…鉄・アルミ・銅・樹脂 内径Φ11~
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
セット内容本体(20m吐出ホース付)、吸水・余水ホース、ストレーナー・ノズルレバー一式質量(kg)13kg寸法(吐水ホース)5mm×20m(新軽量ホース)電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W330×D455×H385mm最高圧力(MPa)巻取機付オールインワンタイプのエアコン洗浄機。アルミフレーム採用により、軽量かつコンパクト設計。モーターは全閉型で水回りのトラブルも安心です。電源コード(m)3ホース長さ(m)(吸水・余水ホース)1.8機構(調圧)ダイヤル調圧式6段階モーター出力(W)250圧力方式(ポンプ)ユニフロー式
TA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケース イチネンTASCOTA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケースイチネンTASCO
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様TA452DJ/DJー2/DJー3専用ソフトケース
薄刃ビット イチネンTASCO薄刃ビットイチネンTASCO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
種別Aロッド