1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁に穴をあける前に、ドリルの先端がどの位置に出てくるか調べることが可能。 電気配線やケーブルの取り付け、コンクリート探知など、穴あけ作業の必須アイテム。 木材、タイル、石膏ボード、レンガ、コンクリートなど、300mmまでの厚みの非磁性の様々な種類の壁面で使用可能。
付属品発信用磁石(大・小各1個、再利用が出来る接着シール(9枚)、単4アルカリ電池×3個、そして保護・収納用ケース 寸法(mm)241×57×44 質量(g)35g(電池抜き) 温度範囲(℃)(操作)-7~41、(保管温度)-29~66 精度(mm)±13 湿度範囲5~90%(不凝式) 電池単4アルカリ(AAA;LR03)電池(込) 探知物検出深度(mm)(ノーマル・モード)115mmまで、(ディープスキャン・モード)300mmまで
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷