カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • KTC(9)
  • エスコ(3)
  • 住友重機械工業(3)
  • 吉年(3)
  • 岩田製作所(2)
  • カーメックス(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • KSフィルター(2)
  • GRACE ENGINEER’S(2)
  • SMC(1)
  • ノーブランド(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • nepros(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4l-17」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)仕様R410A専用スパナ口径(Φmm)22トルク調整範囲(N・m)39.9
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角