カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 三菱ふそう(18)
  • アサダ(4)
  • JTC(4)
  • エスコ(3)
  • 新コスモス電機(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • パール金属(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TRACERLINE(2)
  • PROST's(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工業(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1234」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • デジタル連成計 イチネンTASCO

    デジタル連成計

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トレサビリティ・校正証明書取得可能。
    使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管継手(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(機器接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管継手(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管継手(中間接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
    その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
  • 小型冷媒回収装置 ケース付き イチネンTASCO

    小型冷媒回収装置 ケース付き

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。キャリングケース付(TA110SC-6)
    付属品1/4 フレアバルブ付チャージホース150cm×2 、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス 、アダプタ用ホース×1 、肩ベルト質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)本体寸法(mm)245(H)×310(W)×240(D)回収能力(g/min)JIS B 8629:190、R410A(気体):235回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー700W(0.9HP)ツインオイルレス到達真空度(MPa)連続運転時…約-0.09(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03(ゲージ圧)
  • フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置(クワトロ)

    イチネンTASCO
    399,800税込439,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
  • 冷媒回収装置(ツインサンダー) イチネンTASCO

    冷媒回収装置(ツインサンダー)

    イチネンTASCO
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス種別240
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置 ツインストーム

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
  • フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置

    イチネンTASCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
    付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式