カテゴリ

  • 測定用品(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(222)
  • BUFFALO(バッファロー)(113)
  • BELDEN(93)
  • エレコム(74)
  • AMPHENOL(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • StarTech.com(61)
  • ATEN(56)
  • エスコ(55)
  • 日本製線(55)
  • イチネンTASCO
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「cat.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCOACデジタルクランプテスタイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V<br />最大測定電流AC1000A<br />測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)<br />±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)<br />測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)<br />±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)<br />測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)<br />±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)<br />測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)<br />±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)<br />測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)<br />被測定導体径…最大Φ33mm<br />適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)<br />使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2<br />連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)<br />寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)<br />付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル接地抵抗計 イチネンTASCOデジタル接地抵抗計イチネンTASCO
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら