4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長(mm)130 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67 型番EK-053
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品
全長(mm)130 温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)4.5 外径(Φmm)64 寸法(inch)3/8(9.53)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品。
全長(mm)110 サイズ1/4″(6.35) 外径(mm)42
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sandan鳶