8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0% 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3% 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1% 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

最もシンプルなスタンダードモデル。 使い易さ抜群。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(風速)±3% of reading 分解能(風速)0.1m/s 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360° 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5° 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1° 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

イチネンTASCO交換用インペラー
インペラーのベアリングには摩擦に強い高質のサファイアベアリングを使用しています。 Kestrel風速計の全てのモデルに共通のインペラーです。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

温度センサーを備えた中堅モデル。 体感温度も演算可能なベストセラー機。
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃ 寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm 電源CR2032×1個 精度(温度)±1.0℃ 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 保護等級IP67 機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能 電池寿命(時間)約300 使用環境-10~+55℃
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

イチネンTASCO風向測定台
本風向測定台を使用することによりTA411RHの風向測定機能を最大限に発揮することができます。 TA411RF、TA411RGでも風見鶏の役割をするのに使用することができます。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • optrel