カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • 呉工業(クレ)(14)
  • KITO(キトー)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 東日製作所(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
  • アサダ(2)
  • エスコ(2)
  • JTC(2)
  • JAPPY(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • D'Addario(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • 呉竹(1)
  • サンハヤト(1)
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kure 2-26」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ) イチネンTASCO

    R410A専用高精度トルクレンチセット(1/4インチ・3/8インチ・1/2インチ)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    新冷媒1/4インチ、3/8インチ、1/2インチの3本セットです。
    仕様R410A専用セット内容TA711B×1本 1/4用(17mm×17.2N・m)TA771H×1本 3/8用(22mm×39.9N・m)TA771L-2 1/2用(26mm×53.9N・m)TA771CS-2(ケース)種類単能形スパナ口径(Φmm)22ヘッド形状スパナ形トルク調整範囲(N・m)39.9主な用途冷媒機器
  • トルクレンチテスター イチネンTASCO

    トルクレンチテスター

    イチネンTASCO
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。視認性の高い大型LEDディスプレイにより、簡単に誤差なく数値が読み取れます。3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます。
    付属品ACアダプター:100~240V/50-60Hz、TSP用アダプター:17(TA771B/ST-2用),22(TA771H/ST-3用),26(TA771L-2/ST-4用),29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4、変換アダプター:凹6.35×凸12.7,凹9.52×凸25.4,凹12.7×凸25.4、六角凸アダプター:36(TA771S/S-2用)×凸25.4、固定用ボルト:M10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4、校正証明書/取扱説明書質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)5~40精度±1% +1digit (1目盛)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1ディスプレイLED(赤)測定方向右回転(時計回り)測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド最小表示値0.0~リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変)保管温度範囲(℃)-20~70測定範囲(N・m)10~200差込角凹(mm)25.4mm角
  • 高精度トルクレンチセット(1/2 イチネンTASCO

    高精度トルクレンチセット(1/2

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。 (校正証明書付)
    仕様R410A専用セット内容TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)種類単能形ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器校正証明書付き