カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • 東芝(1)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 昭和測器(3)
  • KSフィルター(3)
  • Festo(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • brembo(2)
  • TRW(2)
  • オーム電機(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ハンマーキャスター(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr03l」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCOACデジタルクランプテスタイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V最大測定電流AC1000A測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)被測定導体径…最大Φ33mm適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら