簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。
ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)
寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)
取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-1.0
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~15HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)300
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約450
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様気密用バルブ付
寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)
接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0
ゲージ径(Φmm)45
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
最高2.4MPaまで押し込むことができます。
先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。
7.4ml毎に目盛りが入っています。
接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230
充填量(mL)0~66.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エコモード搭載で長時間運転時も安心。デジタル制御の新世代真空ポンプ!!。セット内容…本体+ケース(TA150GS)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)。到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)。モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)。電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W。オイル封入量…約500mL。吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)。サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg。付属品…専用オイル500mL
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。
オイル逆流防止弁付。
内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。
従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。
安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。
4ポール型。
適応機器~10HP(馬力)程度。
付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)
電源(V)100V(50Hz/60Hz)
排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)
方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式
モーター(W)250
到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)
オイル量(mL)(封入量)約400
ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ボールバルブは気密保持用になります。
気密用バルブ付。
取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)
ゲージ径(Φmm)40
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級IP54相等
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
保護等級IP54相等
取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス
連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0
ゲージ径(Φmm)60
アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
関連キーワード