28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


用途TA165D用 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1パック(6個)
229 税込252
当日出荷

用途R134a用 仕様パッキン付、シールキャップ付 取付ねじW26、山14 接続口M10P1.5フレアオス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
欠品中

用途R134a用 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R134a用 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電子式スターターリレーの採用で、スムーズな起動を実現。回収・冷却能力が抜群の1台。コンデンサー銅管長6000mm。ツインコンプレッサー採用で回収能力210g/min(R134a気体)特定不活性ガス回収に対応Φ180mm大型ファン搭載3バルブ仕様(P.204)R12, R22, R500, R502,R410A,R32,R404A,R407C,R507A,R134a,R1234yf及びFC1, FC2, FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)電源100V 50/60Hzコンプレッサー750W(1HP)ツインオイルレス 種別240
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

用途R134aサービス缶バルブ2個接続用ジョイント 適合TA126・TA126K 材質真鍮 接続口(バルブ)M10P1.5フレアメス×2(ホース)M10P1.5フレアオス×1 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F) セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 真空計(MPa)-0.1~0 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
対応冷媒種別R134a
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

TASCO(タスコ)蛍光剤(15mlX6本)
冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個(15mL×6本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

TASCO(タスコ)蛍光剤(15mlX6本)
冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

TASCO(タスコ)蛍光剤(15mlX6本)
冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TASCO(タスコ)蛍光剤(0.89mlX6本)
冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
1個(0.89mL×6本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4 質量(kg)約2.3 電源(V)DC12(充電バッテリー) 表示ネオンランプ、電子ブザー 感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140 応答時間(秒)約1 使用環境0~40℃、70%RH ウォームアップ時間約2分 プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り 保護等級IP55相当 連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
76,500 税込84,150
4日以内出荷

炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能! 炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く) 使用温度範囲(℃)-20~55 電源単3形アルカリ乾電池×2 表示濃度:LCDバーメータ+目盛り、ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動 連続使用時間約13時間(常温、無警報、無照明時) 保護等級IP55相当 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 防爆構造本質安全防爆構造準拠 検知方式ポンプ吸引式 検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)[※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。] 出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用) 音量調節警報音/操作音:ON/OFF切替 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
適合R134a用 対応冷媒種別R134a用 接続径M10オス×M10メス 全長(mm)73
1個
5,298 税込5,828
当日出荷