64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途R134a用 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット 常用圧力(MPa)5.5
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 使用圧力(MPa)5.5 対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレート7/16UNF-20(1/4F)×45°M10フレア(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合R134a用 接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)100 角度(°)(チャージホース片側)90
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

用途R134a用 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 対応冷媒種別R134a 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
用途R134a用 対応冷媒種別R134a 接続口M10P1.5(ホース接続口) 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1パック(6個)
449 税込494
当日出荷

用途R134a用 対応冷媒種別R134a セット内容(赤・青・黄)3本セット 接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付) 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1) 長さ(cm)150 セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本) 角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

適合R134a用 接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)240 角度(°)(チャージホース片側)90
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)240 角度(°)(チャージホース片側)90
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1 長さ(cm)240 角度(°)(チャージホース片側)90
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1 長さ(cm)100 角度(°)(チャージホース片側)90
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1) 長さ(cm)150 セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本) 角度(°)(チャージホース片側)90
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1) 長さ(cm)100 セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本) 角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径青:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付) 長さ(cm)100 角度(°)(チャージホース片側90
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1) 長さ(cm)240 セット内容TA137HE(TA137HE-1~-3各1本) 角度(°)(チャージホース片側)90
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1) 長さ(cm)240 セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本) 角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
欠品中

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続口径1/4フレア 対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用 セット内容(赤・青・黄)3本セット
1セット(3本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a用。M10P1.5フレアメス(ムシ押し付)×7/16″UNF-20(1/4″F)オス
対応冷媒種別R134a
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a 仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5 圧力計(MPa)-0.1~3.8 材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン 取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80 接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
82,980 税込91,278
翌々日出荷

飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN) 取付ねじゲージ:1/8″(NPT) 連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH) 接続ポートホース:1/4″(フレア)
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~1.8 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)